SCHNEIDER ELECTRIC - Ersatzschutzmodul C 65-350 für Überspannungsableiter iPRD65r

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9L65102
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Nennspannung AC - 350 V
Schutzpegel - 1.5 kV
Montageart - auf Basiselement
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480506598
Sonepar Artikelnummer
121165403
Hersteller Artikelnummer
A9L65102
Hersteller Typ
A9L65102
Hersteller Artikel Nr.:
A9L65102
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Nennspannung AC:
350 V
Schutzpegel:
1.5 kV
Montageart:
auf Basiselement
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Ja
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Ja
Netzform sonstige:
Nein
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
65 kA
Max. Dauerspannung AC:
350 V
Integrierter Kurzschlussschutz:
Nein
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Leckstromfrei:
Nein
Baugröße:
1 TE
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.075 kg


