SCHNEIDER ELECTRIC - Ersatzschutzmodul C40-800 PV für Überspannungsschutz iPRD-DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9L40172
Nennableitstoßstrom (8/20) - 15 kA
Schutzpegel - 1.4 kV
Montageart - auf Basiselement
Netzform DC - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480506659
Sonepar Artikelnummer
121165397
Hersteller Artikelnummer
A9L40172
Hersteller Typ
A9L40172
Hersteller Artikel Nr.:
A9L40172
Nennableitstoßstrom (8/20):
15 kA
Schutzpegel:
1.4 kV
Montageart:
auf Basiselement
Netzform DC:
Ja
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Nein
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Nennspannung DC:
600 V
Max. Dauerspannung DC:
350 V
Max. PV-Spannung:
800 V
Integrierter Kurzschlussschutz:
Nein
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Leckstromfrei:
Nein
Baugröße:
1 TE
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.075 kg


