SCHNEIDER ELECTRIC - Ersatzschutzmodul iPRD 8-350 für Überspannungsschutz Typ 2 iPRD8, iPRD8r

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9L08102
Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA
Nennspannung AC - 230 V
Schutzpegel - 1.2 kV
Montageart - auf Basiselement
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480506628
Sonepar Artikelnummer
121165380
Hersteller Artikelnummer
A9L08102
Hersteller Typ
A9L08102
Hersteller Artikel Nr.:
A9L08102
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Nennspannung AC:
230 V
Schutzpegel:
1.2 kV
Montageart:
auf Basiselement
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Ja
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Ja
Netzform sonstige:
Nein
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Max. Dauerspannung AC:
350 V
Integrierter Kurzschlussschutz:
Nein
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Leckstromfrei:
Nein
Baugröße:
1 TE
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.075 kg


