SCHNEIDER ELECTRIC - Ersatzteil Pro AC - Steckdosenblock Typ 2 mit Shuttern, IP55, IK10, 22kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EVP1SSS43
Ausführung - Ladesteckdose
Standard - Typ 2
Anschlusstechnik - Schraubanschluss
Mit Verriegelungsaktuator - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606482213302
Sonepar Artikelnummer
121376249
Hersteller Artikelnummer
EVP1SSS43
Hersteller Typ
EVP1SSS43
Hersteller Artikel Nr.:
EVP1SSS43
Ausführung:
Ladesteckdose
Standard:
Typ 2
Anschlusstechnik:
Schraubanschluss
Mit Verriegelungsaktuator:
Nein
Mit Zugangsverriegelung:
Nein
Schutzart (IP):
IP55
Max. Nennstrom:
32 A
Breite:
234.45 mm
Höhe:
194.92 mm
Tiefe:
110 mm
Nennspannung:
415 V
Stromart:
AC 3-phasig
Anzahl der Kommunikationskontakte:
1
LED integriert:
Nein
Querschnitt der Leistungskontakte:
12 mm²
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
versilbert
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.986 kg


