SCHNEIDER ELECTRIC - Erweiterte Funktionen – 6 Hilfsdrucktaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZART12D
Wandsender - Nein
Signalübertragung - sonstige
Farbe - sonstige
Reichweite - 50 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480610370
Sonepar Artikelnummer
120451763
Hersteller Artikelnummer
ZART12D
Hersteller Typ
ZART12D
Hersteller Artikel Nr.:
ZART12D
Wandsender:
Nein
Signalübertragung:
sonstige
Farbe:
sonstige
Reichweite:
50 m
Mit Handsender:
Nein
Fenstersender:
Nein
Mit Fernbedienung:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Geeignet für Schalter:
Nein
Geeignet für Dimmer:
Nein
Geeignet für Jalousieschalter:
Nein
Geeignet für Anzeigeelement:
Nein
Geeignet für Bewegungsmelder:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.650 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


