SCHNEIDER ELECTRIC - Erweiterte Steuereinheit LUCB, Klasse 10 – 0,15-0,6A, 24 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LUCBX6B
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 0.6 A
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.15 .. 0.6 A
Kurzschlussauslöserfunktion - unverzögert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110364125
Sonepar Artikelnummer
120567340
Hersteller Artikelnummer
LUCBX6B
Hersteller Typ
LUCBX6B
Hersteller Artikel Nr.:
LUCBX6B
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
0.6 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.15 .. 0.6 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
unverzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion:
Ja
Ausführung des Motorschutzes:
elektronischer Auslöser
Externe Stromversorgung erforderlich:
Ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
66 mm
Tiefe:
60 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.120 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


