SCHNEIDER ELECTRIC - Erweiterte Steuereinheit LUCB, Klasse 10, 4,5-18A, 48-72 V DC/AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LUCB18ES
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 18 A
Überlastauslöser Stromeinstellung - 4.5 .. 18 A
Kurzschlussauslöserfunktion - unverzögert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110364224
Sonepar Artikelnummer
120567335
Hersteller Artikelnummer
LUCB18ES
Hersteller Typ
LUCB18ES
Hersteller Artikel Nr.:
LUCB18ES
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
18 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
4.5 .. 18 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
unverzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion:
Ja
Ausführung des Motorschutzes:
elektronischer Auslöser
Externe Stromversorgung erforderlich:
Ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
66 mm
Tiefe:
60 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.140 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


