SCHNEIDER ELECTRIC - Erweiterte Steuereinheit LUCC, Klasse 10, 1,25-5A, 24 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LUCC05B
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 5 A
Überlastauslöser Stromeinstellung - 1.25 .. 5 A
Kurzschlussauslöserfunktion - unverzögert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110364552
Sonepar Artikelnummer
120567342
Hersteller Artikelnummer
LUCC05B
Hersteller Typ
LUCC05B
Hersteller Artikel Nr.:
LUCC05B
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
5 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1.25 .. 5 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
unverzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion:
Ja
Ausführung des Motorschutzes:
elektronischer Auslöser
Externe Stromversorgung erforderlich:
Ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
66 mm
Tiefe:
60 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.111 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


