SCHNEIDER ELECTRIC - Erweiterung iETL iTL 16, 2P, 1W+1S, 16A, Spule 24VDC, 48VAC 50/60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9C32216
Funktion - mechanisch
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsstrom - 16 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480091940
Sonepar Artikelnummer
120332536
Hersteller Artikelnummer
A9C32216
Hersteller Typ
A9C32216
Hersteller Artikel Nr.:
A9C32216
Funktion:
mechanisch
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
24 .. 250 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
84 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Steuerspannung 1:
48 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 .. 60 Hz
Steuerspannung 2:
24 V
Steuerspannungsart 2:
DC
Max. Glühlampenlast:
1600 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1300 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
2000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
900 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.122 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


