SCHNEIDER ELECTRIC - Erweiterungsmodul LTM E TeSys T, 100-240V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LTMEV40FM
Ausführung - Digitalmodul
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Eingang für Thermistoranschluss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389119404938
Sonepar Artikelnummer
121169609
Hersteller Artikelnummer
LTMEV40FM
Hersteller Typ
LTMEV40FM
Hersteller Artikel Nr.:
LTMEV40FM
Ausführung:
Digitalmodul
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
100 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Eingang für Thermistoranschluss:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
100 .. 240 V
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der elektronischen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Eingang für Erdschlusserfassung:
Nein
Eingang für analoge Temperaturfühler:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.202 kg


