Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Erweiterungsmodul LTM E TeSys T, 24 V DC

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Erweiterungsmodul LTM E TeSys T, 24 V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LTMEV40BD

  • Ausführung - Digitalmodul

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Eingang für Thermistoranschluss - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389119404921

Sonepar Artikelnummer

121169608

Hersteller Artikelnummer

LTMEV40BD

Hersteller Typ

LTMEV40BD

Hersteller Artikel Nr.:

LTMEV40BD

Ausführung:

Digitalmodul

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Eingang für Thermistoranschluss:

Nein

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der elektronischen Ausgänge:

0

Anzahl der digitalen Eingänge:

4

Eingang für Erdschlusserfassung:

Nein

Eingang für analoge Temperaturfühler:

Nein

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.195 kg

TeSys T ist ein Motormanagementsystem, das in Verbindung mit einem Kurzschlussschutz und einem Schütz eine vollständige Motorüberwachung, -steuerung und -schutz bietet. TeSys T verwaltet die kritischsten Prozesse, reduziert Ausfallzeiten und erhöht die Produktivität. TeSys T ist ein flexibles System, das sich über fünf wichtige Kommunikationsprotokolle nahtlos in Ihr Automatisierungssystem integrieren lässt. TeSys T sagt voraus, was im Prozess passieren wird, da es Strom, Spannung und Leistung über einen weiten Bereich genau überwacht. TeSys T verfügt über eine Reihe von Komponenten, die die Flexibilität des Systems erhöhen. Dieses Erweiterungsmodul erweitert den TeSys T-Controller um zusätzliche Funktionen. Es fügt Spannungsmessung zwischen Phasen bis zu 690 V nominal und 4 zusätzliche Eingänge hinzu. Das Modul hat 4 diskrete Logikeingänge. 24 VDC wird für die Stromversorgung des Moduls verwendet. Das Modul verfügt über die folgenden Zertifizierungen: UL, CSA NOM, ATEX, BV, EAC, RINA, LROS, DNV, ABS, GL, KERI, RMRoS, C-Tick und CCC.