Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Ethernet Ansckluß-Kabel, STP.Kabel, gerade, 12m

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Ethernet Ansckluß-Kabel, STP.Kabel, gerade, 12m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 490NTW00012

  • Kabeltyp - SF/UTP

  • Kategorie - 7A (TIA)

  • Länge - 12 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3595862002202

Sonepar Artikelnummer

121164713

Hersteller Artikelnummer

490NTW00012

Hersteller Typ

490NTW00012

Hersteller Artikel Nr.:

490NTW00012

Kabeltyp:

SF/UTP

Kategorie:

7A (TIA)

Länge:

12 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

grün

Knickschutztülle:

angespritzt

Rasthebelschutz:

Ja

Farbe der Knickschutztülle:

weiß

Ausführung flammwidrig:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

Nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Kabelkonstruktion:

1x4

AWG-Querschnitt:

24

Pinbelegung:

1:1

Herkunftsland:

TH

Zolltarifnummer:

85444210

Gewicht:

0.539 kg

Anschlusskabel Ethernet. STP-Kabel, gerade. Länge 12 m. Ethernet-Twisted Pair-Kabel (geschirmt), SFTP Kabel gem. Norm EIA/TIA-568 Kategorie 5 und IEC 11801/EN50173 Klasse D.