SCHNEIDER ELECTRIC - Ethernet ConneXium-Kabel, M12-Steckverbinder, RJ45-Steckverbinder, IP67, 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TCSECL1M3M1S2
Kabeltyp - SF/UTP
Kategorie - sonstige
Länge - 1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3595863887587
Sonepar Artikelnummer
121173012
Hersteller Artikelnummer
TCSECL1M3M1S2
Hersteller Typ
TCSECL1M3M1S2
Hersteller Artikel Nr.:
TCSECL1M3M1S2
Kabeltyp:
SF/UTP
Kategorie:
sonstige
Länge:
1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Knickschutztülle:
ohne
Rasthebelschutz:
Nein
Farbe der Knickschutztülle:
sonstige
Ausführung flammwidrig:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
Nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Kabelkonstruktion:
sonstige
AWG-Querschnitt:
23
Pinbelegung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444210
Gewicht:
0.079 kg


