Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Ethernet Kabel ruggedised 5m

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Ethernet Kabel ruggedised 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TCSECE3M3M5S4

  • Kabeltyp - SF/UTP

  • Kategorie - 5E

  • Länge - 5 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(4)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3595864142975

Sonepar Artikelnummer

121257249

Hersteller Artikelnummer

TCSECE3M3M5S4

Hersteller Typ

TCSECE3M3M5S4

Hersteller Artikel Nr.:

TCSECE3M3M5S4

Kabeltyp:

SF/UTP

Kategorie:

5E

Länge:

5 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(4)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(4)

Mantel-Farbe:

grün

Rasthebelschutz:

Nein

Farbe der Knickschutztülle:

weiß

Ausführung flammwidrig:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

Ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

Ja

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Kabelkonstruktion:

sonstige

AWG-Querschnitt:

24

Pinbelegung:

sonstige

Herkunftsland:

TH

Zolltarifnummer:

85444210

Gewicht:

0.252 kg

Ethernet Patch-Kabel. 5 Meter. für raue Umgebung (ruggedised).