Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Ethernet Kabel SFTP gekreuzt 5m

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Ethernet Kabel SFTP gekreuzt 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 490NTC00005

  • Kabeltyp - SF/UTP

  • Kategorie - 7A (TIA)

  • Länge - 5 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3595862002233

Sonepar Artikelnummer

121253101

Hersteller Artikelnummer

490NTC00005

Hersteller Typ

490NTC00005

Hersteller Artikel Nr.:

490NTC00005

Kabeltyp:

SF/UTP

Kategorie:

7A (TIA)

Länge:

5 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

grau

Knickschutztülle:

angespritzt

Rasthebelschutz:

Ja

Farbe der Knickschutztülle:

schwarz

Ausführung flammwidrig:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

Nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Kabelkonstruktion:

1x4

AWG-Querschnitt:

23

Pinbelegung:

gekreuzt

Herkunftsland:

TH

Zolltarifnummer:

85444210

Gewicht:

0.241 kg

Anschlusselemente. Abgeschirmte Twisted Pair-Kabel gemäß EIA/TIA 568. Ethernet Anschluß-Kabel, STP-Kabel, gekreuzt, 5m, 2 RJ45-Steckverbinder für die Verbindung zwischen Hubs, Switches und Transceivern. Diese Kabel entsprechen. Standard EIA/TIA-568, Kategorie CAT 5E. Norm IEC 11801/EN 50173, Klasse D. Ihr Brandverhalten entspricht. NFC32-070 Klasse C2. Norm IEC 322/1. LSZH (Low Smoke Zero Halogen). Die abgeschirmten ConneXium-Anschlusskabel sind in zwei Ausführungen erhältlich, um alle gültigen Standards und Zulassungen zu erfüllen.