Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - EverLink-Klemmen + Steuerspannungsabgriff (4 Stk.), 1x 2,5-95mm², ComPact NSXm

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - EverLink-Klemmen + Steuerspannungsabgriff (4 Stk.), 1x 2,5-95mm², ComPact NSXm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LV426971

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbinder

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - PL

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481156310

Sonepar Artikelnummer

120579965

Hersteller Artikelnummer

LV426971

Hersteller Typ

LV426971

Hersteller Artikel Nr.:

LV426971

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbinder

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.171 kg

Es handelt sich um einen Satz von 4 EverLink-Klemmen mit Steuerleitung für ComPact NSXm und PowerPact B Geräte. Sie verwenden das EverLink-System mit Kompensation der Kriechbewegungen (Patent von Schneider Electric). Das Everlink-System ermöglicht es, ein genaues und dauerhaftes Anzugsdrehmoment zu erreichen. Für Anschlüsse aus Kupfer reicht der Strombereich von 15 A bis 160 A und das Drehmoment beträgt 5 Nm +/- 0,5 (2,5 bis 95 mm²). Für Anschlüsse aus Aluminium reicht der Strombereich von 15 A bis 100 A und das Drehmoment beträgt 9 Nm +/- 0,5 (2,5 bis 95 mm²).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie