Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - EVlink, Kabel T2-T1 7,4kW-1ph (32A) 5m

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - EVlink, Kabel T2-T1 7,4kW-1ph (32A) 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EVP1CNS32121

  • Stromart - AC 1-phasig

  • Anzahl der Kommunikationsleiter - 1

  • Ausführung Fahrzeugseite - Typ 1

  • Ausführung Infrastrukturseite - Typ 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480702136

Sonepar Artikelnummer

121376227

Hersteller Artikelnummer

EVP1CNS32121

Hersteller Typ

EVP1CNS32121

Hersteller Artikel Nr.:

EVP1CNS32121

Stromart:

AC 1-phasig

Anzahl der Kommunikationsleiter:

1

Ausführung Fahrzeugseite:

Typ 1

Ausführung Infrastrukturseite:

Typ 2

Lademodus:

Mode 3

Nennstrom:

32 A

Nennspannung:

240 V

Mit Incable Control Box (ICCB):

Nein

Mit Temperatursensor:

Nein

Kabellänge:

5 m

Kabeltyp:

gerade

Kontaktmaterial:

sonstige

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

versilbert

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

2.425 kg

EVLink Zubehör. EVLink, Ladekabel T2-T1 7,4kW-1ph (32A) 5m.