Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - EVlink - Ladekabel T2-T2 7,4kW-1ph (32A) 7m

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - EVlink - Ladekabel T2-T2 7,4kW-1ph (32A) 7m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EVP1CNL32122

  • Stromart - AC 1-phasig

  • Anzahl der Kommunikationsleiter - 1

  • Ausführung Fahrzeugseite - Typ 2

  • Ausführung Infrastrukturseite - Typ 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481290595

Sonepar Artikelnummer

121376223

Hersteller Artikelnummer

EVP1CNL32122

Hersteller Typ

EVP1CNL32122

Hersteller Artikel Nr.:

EVP1CNL32122

Stromart:

AC 1-phasig

Anzahl der Kommunikationsleiter:

1

Ausführung Fahrzeugseite:

Typ 2

Ausführung Infrastrukturseite:

Typ 2

Lademodus:

Mode 3

Nennstrom:

32 A

Nennspannung:

240 V

Mit Incable Control Box (ICCB):

Nein

Mit Temperatursensor:

Nein

Kabellänge:

7 m

Kabeltyp:

gerade

Kontaktmaterial:

sonstige

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

versilbert

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

2.852 kg

EVlink - Ladekabel T2-T2 7,4kW-1ph (32A) 7m.