SCHNEIDER ELECTRIC - Expertenmodul, Modicon TM3, 2 Hochgeschwindigkeitszähler, 200 kHz, Federzug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TM3XHSC202G
Versorgungsspannung DC - 24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der Funktionen - 2
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606489604271
Sonepar Artikelnummer
120794995
Hersteller Artikelnummer
TM3XHSC202G
Hersteller Typ
TM3XHSC202G
Hersteller Artikel Nr.:
TM3XHSC202G
Versorgungsspannung DC:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der Funktionen:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Systemkomponente:
Nein
Geeignet für Zählen:
Ja
Geeignet zum Wiegen:
Nein
Geeignet für Temperaturregelung:
Nein
Geeignet für Schweiß-Regelung:
Nein
Geeignet für Druck-Regelung:
Nein
Geeignet für NC:
Nein
Geeignet für Wegerfassung:
Ja
Geeignet für CNC:
Nein
Geeignet für SSI:
Nein
Geeignet für Inkremental-Wert-Erfassung:
Nein
Geeignet für Absolut-Wert-Erfassung:
Nein
Geeignet für Durchfluss-Regelung:
Nein
Geeignet für Durchfluss-Messung:
Nein
Geeignet für Bahnsteuerung:
Nein
Geeignet für Nocken-Steuerung:
Nein
Geeignet für fliegende Säge:
Nein
Geeignet für Mehrachs-Regelung:
Nein
Geeignet für Einachs-Regelung:
Nein
Geeignet für Mehrachs-Positionierung:
Nein
Geeignet für Einachs-Positionierung:
Nein
Funktionsblock Wiederanlaufsperre:
Nein
Funktionsblock Automatischer Reset:
Nein
Schützkontrolle Funktionsblock:
Nein
Funktionsblock NOT-AUS:
Nein
Funktionsblock Berührungslos Wirkende Schutzeinrichtungen:
Nein
Funktionsblock Zustimm-Taster:
Nein
Funktionsblock Zweihand-Schaltung:
Nein
Funktionsblock Betriebsartenwahl:
Nein
Funktionsblock Zugangskontrolle:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
2
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
Nein
Frequenzmessung:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I:
Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II:
Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III:
Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1:
Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2:
Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen):
Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff):
Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen):
Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan):
Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube):
Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube):
Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube):
Nein
Breite:
39 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
85 mm
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
90291000
Gewicht:
0.150 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


