SCHNEIDER ELECTRIC - Externer Kondensatverdampfer, Climasys CU, für die vernetzte Kühlgeräte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCUACC009DG
Ausführung - sonstige
Breite - 164 mm
Höhe - 103 mm
Tiefe - 148 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606486379325
Sonepar Artikelnummer
121171200
Hersteller Artikelnummer
NSYCUACC009DG
Hersteller Typ
NSYCUACC009DG
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCUACC009DG
Ausführung:
sonstige
Breite:
164 mm
Höhe:
103 mm
Tiefe:
148 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
MT
Zolltarifnummer:
84151010
Gewicht:
2.078 kg


