SCHNEIDER ELECTRIC - Externer Sensor für den Erdschluss-Schutz Rechteckwandler 470mmx160mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LV833574SP
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - FR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480991486
Sonepar Artikelnummer
121169743
Hersteller Artikelnummer
LV833574SP
Hersteller Typ
LV833574SP
Hersteller Artikel Nr.:
LV833574SP
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
18.800 kg
Externer Messwandler zur Erdschluss- und Differenzstromüberwachung. Dieser Wandler wird in Verbindung mit den Steuer-und Auslösegeräten MicorLogic 6.0X und 7.0X verwendet. Am Micrologic 7.0X ist dieser Wandler vorgechrieben. Abmessung 470mmx160mm. Betriebsstrom max. 3200A.