SCHNEIDER ELECTRIC - Faltenbalg, schwarz, für Not-Halt/Not-Aus-Taster, Ø 22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBZ28
Art des mechanischen Zubehörs - Schutzkragen
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - FR
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389119022255
Sonepar Artikelnummer
121176694
Hersteller Artikelnummer
ZBZ28
Hersteller Typ
ZBZ28
Hersteller Artikel Nr.:
ZBZ28
Art des mechanischen Zubehörs:
Schutzkragen
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.009 kg
Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietet enorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.