SCHNEIDER ELECTRIC - FARBKAPPE WS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9001W31
Farbe der Linse - weiß
Form der Linse - rund
Bauform - hoch
Durchmesser - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0785901056089
Sonepar Artikelnummer
121165293
Hersteller Artikelnummer
9001W31
Hersteller Typ
9001W31
Hersteller Artikel Nr.:
9001W31
Farbe der Linse:
weiß
Form der Linse:
rund
Bauform:
hoch
Durchmesser:
30 mm
Beschriftet:
Nein
Einbaudurchmesser:
30 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85319000
Gewicht:
0.005 kg


