SCHNEIDER ELECTRIC - FARBLOSE 30MM-MANSCHETTE FÜR LEUCHTDRUCKTASTER MIT SCHUTZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9001KU47
Farbe - farblos
Transparent - Ja
Form - rund
Ausführung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0785901345923
Sonepar Artikelnummer
121165163
Hersteller Artikelnummer
9001KU47
Hersteller Typ
9001KU47
Hersteller Artikel Nr.:
9001KU47
Farbe:
farblos
Transparent:
Ja
Form:
rund
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.027 kg
FARBLOSE 30MM-MANSCHETTE FÜR LEUCHTDRUCKTASTER MIT SCHUTZ - 9001KU47


