Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Farbring 1fach NOVIA/RENOVIERUNG reinweiß (RAL 9010)

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Farbring 1fach NOVIA/RENOVIERUNG reinweiß (RAL 9010)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 284740

  • Ausführung - Zierring

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013984102321

Sonepar Artikelnummer

121375494

Hersteller Artikelnummer

284740

Hersteller Typ

284740

Hersteller Artikel Nr.:

284740

Ausführung:

Zierring

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

Ja

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.004 kg

Farbring 1-fach reinweiß, RAL 9010.