Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Fehlerstrom-Schutzrelais RH197P Vigirex - 230 V AC 50/60 Hz

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Fehlerstrom-Schutzrelais RH197P Vigirex - 230 V AC 50/60 Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 56512

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Klammeranschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - Nein

  • Funktion - für Wechselstromnetze

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480147760

Sonepar Artikelnummer

121164736

Hersteller Artikelnummer

56512

Hersteller Typ

56512

Hersteller Artikel Nr.:

56512

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Klammeranschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Funktion:

für Wechselstromnetze

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

220 .. 240 V

Ansprechwert Stromstärke 1:

0.03 .. 30 mA

Externe Stromversorgung erforderlich:

Ja

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

220 .. 240 V

Spannungsmessbereich:

0 .. 1000 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 400 Hz

Strommessbereich:

0.015 .. 60 mA

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

4.82 s

Anzeige des Differenzstroms:

Nein

Fehlerspeicherung möglich:

Nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

220 .. 240 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

220 .. 240 V

Bemessungsschaltstrom:

8 A

Breite:

72 mm

Höhe:

72 mm

Tiefe:

92 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

90303370

Gewicht:

0.330 kg

Fehlerstrom-Schutzrelais RH197P Vigirex - 230 V AC 50/60 Hz - 56512