SCHNEIDER ELECTRIC - Fehlerstrom-Schutzschalter Allstromsensitiv iID, 4P, 25A, Typ B-SI, 30mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9Z61425
Polzahl - 4
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Fehlerstrom-Typ - B
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606489502690
Sonepar Artikelnummer
120587315
Hersteller Artikelnummer
A9Z61425
Hersteller Typ
A9Z61425
Hersteller Artikel Nr.:
A9Z61425
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Fehlerstrom-Typ:
B
Breite in Teilungseinheiten:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
6 kV
Verlustleistung:
0.53 W
Montageart:
DIN-Schiene
Selektiver-Typ:
Nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
Nein
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Spannungsart:
AC
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Nein
Frequenz:
50 Hz
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Einbautiefe:
44 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 .. 35 mm²
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Gerätebreite:
72 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Gerätehöhe:
88 mm
Gerätetiefe:
73 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.415 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


