Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Feinsicherung 5x20, 4A, ohne Anzeige

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Feinsicherung 5x20, 4A, ohne Anzeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ABE7FU400

  • Ausführung - sonstige

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 4 A

  • Spannungsart - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110760576

Sonepar Artikelnummer

121165500

Hersteller Artikelnummer

ABE7FU400

Hersteller Typ

ABE7FU400

Hersteller Artikel Nr.:

ABE7FU400

Ausführung:

sonstige

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

4 A

Spannungsart:

AC

Auslösecharakteristik:

sonstige

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.001 kg

Zubehör Sicherung für Vorverdrahteter Anschlussverteiler Advantys Telefast.