SCHNEIDER ELECTRIC - Fernantrieb RCA mit Ti24 für iC60 3P/4P, 230V AC, seitlich anbaubar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9C70124
Gerätemontage - Leitungsschutzschalter
Breite in Teilungseinheiten - 3.5
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480097973
Sonepar Artikelnummer
120332363
Hersteller Artikelnummer
A9C70124
Hersteller Typ
A9C70124
Hersteller Artikel Nr.:
A9C70124
Gerätemontage:
Leitungsschutzschalter
Breite in Teilungseinheiten:
3.5
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Funktion:
Fernantrieb
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsschaltstrom:
0.01 A
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
Nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
4
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
63 A
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.513 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


