Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Fernmeldeschalter, Acti9, iSD, 1 Wechsler, 2mA bis 100mA, Anschluss oben

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Fernmeldeschalter, Acti9, iSD, 1 Wechsler, 2mA bis 100mA, Anschluss oben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A9A26916

  • Gerätemontage - FI/LS und Leitungsschutzschalter

  • Breite in Teilungseinheiten - 0.5

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606482129177

Sonepar Artikelnummer

121090577

Hersteller Artikelnummer

A9A26916

Hersteller Typ

A9A26916

Hersteller Artikel Nr.:

A9A26916

Gerätemontage:

FI/LS und Leitungsschutzschalter

Breite in Teilungseinheiten:

0.5

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Funktion:

Hilfsschalter

Anzahl der Fehlersignalschalter:

1

Bemessungsschaltstrom:

0.002 A

Bemessungsspannung:

240 V

Spannungsart:

AC/DC

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

Nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

4

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

63 A

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.034 kg

Dieses elektrische Zubehör von Acti9 ist ein Wechsler (Schließer/Öffner) zur Anzeige der Stellung des Leitungsschutzschalters im Falle eines elektrischen Fehlers oder einer Auslösung. Betriebsstrom liegt zwischen 2mA und 100mA bei einer Frequenz von 50Hz bis 60Hz bei 24VAC bis 240VAC &24VDC bis 220VDC. Störung, Meldekontakt. Für Installationen in kleinen Gewerbebetrieben, Gebäude, kritischer Infrastruktur, im Gesundheitswesen, in der Industrie, in Datenzentren vorgesehen. Dieses elektrische Zubehör ist mit Acti9-Produkten wie iC60-Doppelanschlussklemme und iID-Doppelanschlussklemme kompatibel. Das iSD wird entweder für die Gerätekurzbezeichnung oder den Kompatibilitätscode verwendet. Die mechanische Anzeige ist auf dem Produkt für die Signalisierung vorgesehen (Local). Schraubklemmenanschluss an der Oberseite. Der Anschluss erlaubt starre Kupferkabel. Der Kabelquerschnitt reicht von 1mm² bis 4mm². Das iSD wird entweder für die Gerätekurzbezeichnung oder den Kompatibilitätscode verwendet. Die mechanische Anzeige ist auf dem Produkt für die Signalisierung vorgesehen (Local). Der Anschluss erfolgt über eine Schraubklemme an der Oberseite. Der Anschluss ist für starre Kupferkabel geeignet. Der Kabelquerschnitt reicht von 1mm² bis 4mm². Schraubklemmanschluss oben ermöglicht bei flexible Kupferkabel einen Kabelquerschnitt von 0,5 mm² bis 2,5 mm². Schraubklemmenanschluss an der Oberseite. Der Anschluss erlaubt stare Kupferkabel. Der Kabelquerschnitt 2 Kabel ermöglicht einen Kabelquerschnitt von 2,5mm². Sie hat einen Schraubklemmanschluss an der Oberseite. Der Anschluss ist flexibel mit Aderendhülsen-Kupferkabeln (2 Kabel) möglich. Der Kabelquerschnitt beträgt 1,5 mm². Die Bemessungsisolationsspannung (Ui) beträgt bis zu 500 V. Die Bemessungs-Stoßspannung (Uimp) beträgt 4kV. Die Breite in 9-mm-Teilung ist 1. Die Abmessungen sind (B) 9 mm x (H) 86 mm x (T) 73 mm. Die Farbe des Produktes ist weiß (RAL 9003). Der Verschmutzungsgrad ist 3. Der Grad der Tropentauglichkeit ist Behandlung 2. Das Anzugsdrehmoment der Verbindung beträgt 1N.m (oben) für den Schraubenziehertyp PZ1. Nach der Norm IEC 60529 beträgt der IP-Schutzgrad IP20. Die Betriebstemperatur liegt zwischen -25°C und +70°C. Die Lagertemperatur reicht von -40°C bis +85°C. Dieses Produkt erfüllt die Normen EN/IEC 60947-5-1 und EN/IEC 60947-5-4. Dieses Produkt ist mit LCIE-, ASEFA-, KEMA- und ASTA-Zeichen zertifiziert.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie