Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Fernschalter GF16, Spule 24 V 50/60Hz, 1S+1Ö 16A

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Fernschalter GF16, Spule 24 V 50/60Hz, 1S+1Ö 16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GF1611B7

  • Funktion - mechanisch Schalter

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110707779

Sonepar Artikelnummer

121168064

Hersteller Artikelnummer

GF1611B7

Hersteller Typ

GF1611B7

Hersteller Artikel Nr.:

GF1611B7

Funktion:

mechanisch Schalter

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Steuerspannung 1:

24 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

64 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Frequenz der Steuerspannung 1:

50 .. 60 Hz

Versorgungsspannung:

0 .. 250 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Max. Glühlampenlast:

1600 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

1260 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

2000 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

920 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

16 A

Geeignet für Handbedienung:

Ja

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.120 kg

Fernschalter GF16, Spule 24 V 50/60Hz, 1S+1Ö 16A - GF1611B7