SCHNEIDER ELECTRIC - Fernschalter iTL, 4P, 4 S, 16A, Spule 12 VDC, 24 VAC 50/60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9C30114
Funktion - mechanisch Schalter
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Schließer - 4
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480091919
Sonepar Artikelnummer
120332543
Hersteller Artikelnummer
A9C30114
Hersteller Typ
A9C30114
Hersteller Artikel Nr.:
A9C30114
Funktion:
mechanisch Schalter
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Steuerspannung 1:
24 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
43.5 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 .. 60 Hz
Steuerspannung 2:
12 V
Steuerspannungsart 2:
DC
Versorgungsspannung:
24 .. 415 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
4800 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
3900 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
6000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
2700 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.218 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


