Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Fernsteuerungskabel 5m für Platten-SCU

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Fernsteuerungskabel 5m für Platten-SCU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HMIZSURDP5

  • Art des elektrischen Zubehörs - Verbindungskabel

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480564673

Sonepar Artikelnummer

121168342

Hersteller Artikelnummer

HMIZSURDP5

Hersteller Typ

HMIZSURDP5

Hersteller Artikel Nr.:

HMIZSURDP5

Art des elektrischen Zubehörs:

Verbindungskabel

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.770 kg

HMI-Controller Magelis SCU Small. Verbindungskabel zwischen Bildschirm und Controller Modul, 5m. Länge 5 m.