Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SCHNEIDER ELECTRIC - FI-Block Vigi C120, 2P, 300mA, Typ A si

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - FI-Block Vigi C120, 2P, 300mA, Typ A si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A9N18592

  • Nennspannung - 230 .. 415 V

  • Nennstrom - 125 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A

  • Polzahl - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480376665

Sonepar Artikelnummer

120332293

Hersteller Artikelnummer

A9N18592

Hersteller Typ

A9N18592

Hersteller Artikel Nr.:

A9N18592

Nennspannung:

230 .. 415 V

Nennstrom:

125 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.3 A

Polzahl:

2

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom einstellbar:

Nein

Max. Verzögerungszeit:

0 ms

Verzögerungszeit einstellbar:

Nein

Stoßstromfestigkeit:

3 kA

Frequenz:

50 Hz

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

6 kV

Verlustleistung:

3.6 W

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1 .. 50 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1 .. 35 mm²

Fehlauslöseschutz:

Ja

Mit Verriegelungsvorrichtung:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 60 °C

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

0.389 kg

FI-Block Acti 9 Vigi C120. 2-polig, Nennfehlerstrom 300mA, Typ A, SI, Betriebsspannung (Ue) 230-415V AC, Isolationsspannung (Ui) 500V AC. Kann rechtsseitig an Leitungsschutzschalter der Serie C120 montiert werden. Die Auslösung durch Fehlerstrom wird von einer roten, mechanischen Anzeige am Knebel angezeigt. Klemmen IP 20. Prüftaste für die regelmäßige Prüfung der Funktion. Technologie der Auslöseeinheit- thermomagnetisch. Zusätzlich anreihbare Hilfsmodule (optional)- Fehlermeldeschalter, Hilfsschalter, Unterspannungsauslöser, Überspannungsauslöser, Arbeitsstromauslöser. Der Vigi C120 FI-Block erfüllt folgende Normen- IEC/EN 61009-1.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie