Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - FI-Block Vigi iC60N/H, 4P, 63A, 30mA, Typ A

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - FI-Block Vigi iC60N/H, 4P, 63A, 30mA, Typ A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A9W21463

  • Nennspannung - 400 .. 415 V

  • Nennstrom - 63 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Polzahl - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480443565

Sonepar Artikelnummer

120332278

Hersteller Artikelnummer

A9W21463

Hersteller Typ

A9W21463

Hersteller Artikel Nr.:

A9W21463

Nennspannung:

400 .. 415 V

Nennstrom:

63 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Polzahl:

4

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom einstellbar:

Nein

Max. Verzögerungszeit:

0 ms

Verzögerungszeit einstellbar:

Nein

Stoßstromfestigkeit:

0.25 kA

Frequenz:

50/60 Hz

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

6 kV

Verlustleistung:

2.3 W

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1 .. 35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1 .. 25 mm²

Fehlauslöseschutz:

Nein

Mit Verriegelungsvorrichtung:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 60 °C

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.284 kg

FI-Block Acti 9 Vigi iC60N/H. 4-polig, Nennstrom 63A, Nennfehlerstrom 30mA, Typ A, Betriebsspannung (Ue) 400-415V AC, Isolationsspannung (Ui) 500V AC. Kann rechtsseitig an Leitungsschutzschalter der Serie iC60N/H montiert werden. Die Auslösung durch Fehlerstrom wird von einer roten, mechanischen Anzeige am Knebel angezeigt. Klemmen IP 20. Prüftaste für die regelmäßige Prüfung der Funktion. Technologie der Auslöseeinheit- thermomagnetisch. Zusätzlich anreihbare Hilfsmodule (optional)- Fehlermeldeschalter, Hilfsschalter, Unterspannungsauslöser, Überspannungsauslöser, Arbeitsstromauslöser. Der Vigi iC60N/H FI-Block erfüllt folgende Normen- IEC/EN 61009-1. Des Weiteren ist diese Baureihe VDE zertifiziert!.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie