Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - FI-Block Vigi NG125, 2P, 63A, 30mA, Typ A

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - FI-Block Vigi NG125, 2P, 63A, 30mA, Typ A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 19010

  • Nennspannung - 230 .. 415 V

  • Nennstrom - 63 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Polzahl - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3303430190103

Sonepar Artikelnummer

121164470

Hersteller Artikelnummer

19010

Hersteller Typ

19010

Hersteller Artikel Nr.:

19010

Nennspannung:

230 .. 415 V

Nennstrom:

63 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Polzahl:

2

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom einstellbar:

Nein

Max. Verzögerungszeit:

0 ms

Verzögerungszeit einstellbar:

Nein

Stoßstromfestigkeit:

3 kA

Frequenz:

50/60 Hz

Bemessungsisolationsspannung Ui:

690 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

8 kV

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5 .. 50 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1 .. 35 mm²

Fehlauslöseschutz:

Nein

Mit Verriegelungsvorrichtung:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 60 °C

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

0.331 kg

FI-Block Acti 9 Vigi NG125. 2-polig, Nennstrom 63A, Nennfehlerstrom 30mA, Typ A, Betriebsspannung (Ue) 400-415V AC, Isolationsspannung (Ui) 690V AC. Kann rechtsseitig an Leitungsschutzschalter der Serie NG125 montiert werden. Die Auslösung durch Fehlerstrom wird von einer roten, mechanischen Anzeige am Knebel angezeigt. Klemmen IP 20. Prüftaste für die regelmäßige Prüfung der Funktion. Technologie der Auslöseeinheit- thermomagnetisch. Zusätzlich anreihbare Hilfsmodule (optional)- Arbeitsstromauslöser (MXV) und Fehlermeldeschalter (SDV). Der Vigi NG125 FI-Block erfüllt folgende Normen- IEC/EN 61009-1. Des Weiteren ist diese Baureihe VDE zertifiziert!.