SCHNEIDER ELECTRIC - FI-Block Vigi NG125, 4P, 125A, 300-3000mA, Typ A, SI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19107
Nennspannung - 230 .. 415 V
Nennstrom - 125 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A
Polzahl - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430191070
Sonepar Artikelnummer
121164480
Hersteller Artikelnummer
19107
Hersteller Typ
19107
Hersteller Artikel Nr.:
19107
Nennspannung:
230 .. 415 V
Nennstrom:
125 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 A
Polzahl:
4
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
Ja
Max. Verzögerungszeit:
0 ms
Verzögerungszeit einstellbar:
Ja
Stoßstromfestigkeit:
5 kA
Frequenz:
50/60 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
8 kV
Verlustleistung:
4 W
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
16 .. 70 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
10 .. 50 mm²
Fehlauslöseschutz:
Ja
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
25 .. 60 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.876 kg


