Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SCHNEIDER ELECTRIC - FI-Block Vigi NG125, 4P, 125A, 30mA, Typ A, SI

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - FI-Block Vigi NG125, 4P, 125A, 30mA, Typ A, SI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 19101

  • Nennspannung - 230 .. 415 V

  • Nennstrom - 125 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Polzahl - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3303430191018

Sonepar Artikelnummer

121164479

Hersteller Artikelnummer

19101

Hersteller Typ

19101

Hersteller Artikel Nr.:

19101

Nennspannung:

230 .. 415 V

Nennstrom:

125 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Polzahl:

4

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom einstellbar:

Nein

Max. Verzögerungszeit:

0 ms

Verzögerungszeit einstellbar:

Nein

Stoßstromfestigkeit:

3 kA

Frequenz:

50/60 Hz

Bemessungsisolationsspannung Ui:

690 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

8 kV

Verlustleistung:

4 W

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

16 .. 70 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

10 .. 50 mm²

Fehlauslöseschutz:

Ja

Mit Verriegelungsvorrichtung:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 60 °C

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

1.013 kg

FI-Block Vigi NG125, 30mA. 4-polig, Nennstrom 125A, Typ A-SI, Betriebsspannung (Ue) 230-240V, 400-415V, Isolationsspannung (Ui) 690V. FI-Blöcke Vigi NG125 werden rechtsseitig an LS-Schalter der Serie NG125 montiert. Sie bilden so in der Kombination einen FI/LS-Schalter mit den folgenden Funktionen- den Zusatzschutz bei direktem Berühren (30 mA), Fehlerschutz bei indirektem Berühren (u 300 mA), Fehlerschutz bei indirektem Berühren, Brandschutz (300 mA). Die Ausführung SI verhindert ungewollte Auslösungen in Anlagen, in denen eine hohe Verfügbarkeit erforderlich ist (z.B. Telekommunikation, Krankenhäuser, Infrastruktur, Rechenzentren). Sie garantiert eine hohe elektrische Störfestigkeit gegenüber transienten Ableitströmen, z. B. hervorgerufen durch Einschaltvorgänge von EVG, EMV-Filter, hohe Anzahl von PCs, Spannungsspitzen (Blitz, Schaltvorgänge). Zusätzlich anreihbare Hilfsmodule (optional)- Anzeige von Schaltstellung, Fehlerauslösung, Arbeitsstromauslöser, Unterspannungsauslöser, Überspannungsauslöser.