Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - FI-Block Vigi NG125, 4P, 63A, 300-3000mA, Typ A

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - FI-Block Vigi NG125, 4P, 63A, 300-3000mA, Typ A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 19037

  • Nennspannung - 230 .. 415 V

  • Nennstrom - 63 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.3 .. 3 A

  • Polzahl - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3303430190370

Sonepar Artikelnummer

120282646

Hersteller Artikelnummer

19037

Hersteller Typ

19037

Hersteller Artikel Nr.:

19037

Nennspannung:

230 .. 415 V

Nennstrom:

63 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.3 .. 3 A

Polzahl:

4

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom einstellbar:

Ja

Max. Verzögerungszeit:

0 ms

Verzögerungszeit einstellbar:

Ja

Stoßstromfestigkeit:

5 kA

Frequenz:

50/60 Hz

Bemessungsisolationsspannung Ui:

690 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

8 kV

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5 .. 50 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1 .. 35 mm²

Fehlauslöseschutz:

Nein

Mit Verriegelungsvorrichtung:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

25 .. 60 °C

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

0.877 kg

FI-Block Acti 9 Vigi NG125. 4-polig, Nennstrom 63A, Nennfehlerstrom 300-3000mA, Typ A, Betriebsspannung (Ue) 400-415V AC, Isolationsspannung (Ui) 690V AC. Kann rechtsseitig an Leitungsschutzschalter der Serie NG125 montiert werden. Die Auslösung durch Fehlerstrom wird von einer roten, mechanischen Anzeige am Knebel angezeigt. Klemmen IP 20. Prüftaste für die regelmäßige Prüfung der Funktion. Technologie der Auslöseeinheit- thermomagnetisch. Zusätzlich anreihbare Hilfsmodule (optional)- Arbeitsstromauslöser (MXV) und Fehlermeldeschalter (SDV). Der Vigi NG125 FI-Block erfüllt folgende Normen- IEC/EN 61009-1. Des Weiteren ist diese Baureihe VDE zertifiziert!.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie