Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SCHNEIDER ELECTRIC - FI/LS-Schalter K60 1P+N 13A B 30mA KL.A

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - FI/LS-Schalter K60 1P+N 13A B 30mA KL.A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A9N19755

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsstrom - 13 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480613272

Sonepar Artikelnummer

120331776

Hersteller Artikelnummer

A9N19755

Hersteller Typ

A9N19755

Hersteller Artikel Nr.:

A9N19755

Polzahl (gesamt):

2

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsstrom:

13 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Fehlerstrom-Typ:

A

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

400 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Energiebegrenzungsklasse:

3

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:

6 kA

Abschaltcharakteristik:

sonstige

Stoßstromfestigkeit:

0.25 kA

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50/60 Hz

Auslösecharakteristik:

B

Mit Verriegelungsvorrichtung:

Nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

25 .. 60 °C

Einbautiefe:

44 mm

Fehlauslöseschutz:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75 .. 16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.33 .. 10 mm²

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.209 kg

Dieser Acti9 DPN Vigi ist ein modularer Fehlerstromschutzschalter mit Überstromschutz (RCBO). Es handelt sich um einen 1P+N-Leistungsschalter mit 1 geschützten Pol, 13A Nennstrom und Auslösekennlinie B. Die Erdschluss-Schutzklasse ist Typ A mit einer Empfindlichkeit von 30mA. Die Zeitverzögerung des Fehlerstromschutzes ist unverzögert. Das Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (Icn) beträgt bis zu 6000 A gemäß EN/IEC 61009-2-1-Norm. Dieses Produkt schützt vor Kurzschluss, Kabelüberlastung, elektrischem Schlag durch indirekten Kontakt und Brandgefahr. Seine Erdschlussanzeige auf der Vorderseite ermöglicht eine schnelle Identifizierung der Art des Fehlers. Er kann anstelle eines Leitungsschutzschalters zur vollständigen Absicherung eines Stromkreises eingebaut werden. Dieses Produkt ist konform mit der Norm EN/IEC 61009-2-1. Es hat eine elektrische Lebensdauer von bis zu 20000 Zyklen und eine mechanische Lebensdauer von bis zu 20000 Zyklen. Die Betriebsspannung Ue beträgt 220VAC bis 240VAC. Die Bemessungsisolationsspannung von Ui beträgt 400VAC. Die Bemessungsstoßspannung von Uimp beträgt 4kV. Die Frequenz beträgt 50/60Hz. Er ist für die Montage auf DIN-Schienen geeignet. Die Breite im 9mm Raster ist 4. Die Farbe des Produkts ist weiß (RAL9003). Die Abmessungen sind (B) 36 mm x (H) 81 mm x (T) 77,5 mm. Das Gewicht beträgt 125g. Er hat eine Schutzart von IP20. Nach Einbau in ein modulares Gehäuse gemäß IEC/EN 60529-Norm wird es zu IP40. Die Betriebstemperatur liegt zwischen -25°C und 60°C. Die Lagertemperatur liegt zwischen -30°C und 70°C.