SCHNEIDER ELECTRIC - FIXED SHELF - 250LBS/114KG, BLACK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AR8122BLK
Ausführung - Fachboden
Geeignet für Gehäusebaubreite - 470 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 44 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 660 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0731304107842
Sonepar Artikelnummer
121253398
Hersteller Artikelnummer
AR8122BLK
Hersteller Typ
AR8122BLK
Hersteller Artikel Nr.:
AR8122BLK
Ausführung:
Fachboden
Geeignet für Gehäusebaubreite:
470 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
44 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
660 mm
Breite:
470 mm
Höhe:
44 mm
Tiefe:
660 mm
Max. Belastbarkeit:
113 kg
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
10.438 kg


