SCHNEIDER ELECTRIC - FIXED SHELF - 50LBS/23KG, BLACK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AR8105BLK
Ausführung - Fachboden
Geeignet für Gehäusebaubreite - 483 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 89 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 406 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0731304107859
Sonepar Artikelnummer
121253397
Hersteller Artikelnummer
AR8105BLK
Hersteller Typ
AR8105BLK
Hersteller Artikel Nr.:
AR8105BLK
Ausführung:
Fachboden
Geeignet für Gehäusebaubreite:
483 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
89 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
406 mm
Breite:
483 mm
Höhe:
89 mm
Tiefe:
406 mm
Max. Belastbarkeit:
22.6 kg
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
4.261 kg


