SCHNEIDER ELECTRIC - Flaches Stahlgehäuse Spacial SBM 300x800x120mm IP66 IK10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSBM308012
Anzahl der Anschlussklemmen - 0
Länge - 300 mm
Breite - 800 mm
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480520242
Sonepar Artikelnummer
121171894
Hersteller Artikelnummer
NSYSBM308012
Hersteller Typ
NSYSBM308012
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSBM308012
Anzahl der Anschlussklemmen:
0
Länge:
300 mm
Breite:
800 mm
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
120 mm
Materialstärke Gehäuse:
12 mm
Form:
rechteckig
Anbaumöglichkeit:
Nein
Anzahl der Einführungen:
0
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (NEMA):
4X
Mit Deckel:
Ja
Deckelbefestigung:
geschraubt
Mit transparentem Deckel:
Nein
Plombierbar:
Nein
Funktionserhalt:
ohne
Einsatztemperatur:
-35 .. 80 °C
Schlagfestigkeit:
IK10
Anschlussart:
Schraubklemme
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
8.730 kg


