SCHNEIDER ELECTRIC - Form 4b Trennwandkasten 8M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYBF4B8M
Geeignet für Gehäusebaubreite - 300 mm
Breite - 206 mm
Höhe - 372 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480850714
Sonepar Artikelnummer
121256423
Hersteller Artikelnummer
NSYBF4B8M
Hersteller Typ
NSYBF4B8M
Hersteller Artikel Nr.:
NSYBF4B8M
Geeignet für Gehäusebaubreite:
300 mm
Breite:
206 mm
Höhe:
372 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Rastermaß:
50 mm
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
8
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 2b:
Nein
Für innere Unterteilung Form 3a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 3b:
Nein
Für innere Unterteilung Form 4a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
3.236 kg


