SCHNEIDER ELECTRIC - Form2b horizontale Schiene B400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYHPF2B3M4
Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Breite - 300 mm
Höhe - 195 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480850738
Sonepar Artikelnummer
121256759
Hersteller Artikelnummer
NSYHPF2B3M4
Hersteller Typ
NSYHPF2B3M4
Hersteller Artikel Nr.:
NSYHPF2B3M4
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
195 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Rastermaß:
50 mm
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
3
Bauform:
Einzelteil
Für innere Unterteilung Form 2a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 2b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 3b:
Nein
Für innere Unterteilung Form 4a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.370 kg


