SCHNEIDER ELECTRIC - FP6 Flat Panel Monitor 12'', 16:9, kapazitiv, Glas-Touch, DVI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HMIFP6600WCD
Versorgungsspannung DC - 18 .. 31.2 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Betriebstemperatur - -20 .. 60 °C
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481808257
Sonepar Artikelnummer
121168261
Hersteller Artikelnummer
HMIFP6600WCD
Hersteller Typ
HMIFP6600WCD
Hersteller Artikel Nr.:
HMIFP6600WCD
Versorgungsspannung DC:
18 .. 31.2 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Betriebstemperatur:
-20 .. 60 °C
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Ja
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
308.5 mm
Höhe:
230.5 mm
Tiefe:
67.5 mm
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85285291
Gewicht:
3.090 kg


