SCHNEIDER ELECTRIC - FP6 Flat Panel Monitor 22'', 16:9, kapazitiv, Glas-Touch, FullHD, DVI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HMIFP6900WCD
Ausführung des Displays - sonstige
Auflösung - sonstige
Gehäusefarbe - sonstige
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481808318
Sonepar Artikelnummer
121168265
Hersteller Artikelnummer
HMIFP6900WCD
Hersteller Typ
HMIFP6900WCD
Hersteller Artikel Nr.:
HMIFP6900WCD
Ausführung des Displays:
sonstige
Auflösung:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
Nein
Mit Farbdisplay:
Ja
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
1920
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
1080
Bildformat:
sonstige
Mit Bildschirmtastatur:
Nein
Mit Touchscreen:
Ja
Maus-Cursor-Steuerung integriert:
Nein
Versorgungsspannung DC:
18 .. 31.2 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
VGA-Anschluss (D-Sub 15-polig):
Nein
Mit HW-Schnittstelle PS2:
Nein
Betriebstemperatur:
-20 .. 60 °C
Freistehend:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Ja
Rack-Montage möglich:
Nein
Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:
sonstige
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
532.6 mm
Höhe:
330.6 mm
Tiefe:
69.5 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85285291
Gewicht:
7.850 kg


