SCHNEIDER ELECTRIC - Freier Träger ohne Sammelschiene, 70 mm, Schienendist

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYBSA70
Polzahl - 4
Max. Bemessungsstrom - 1600 A
Schienenabstand - 70 mm
Herkunftsland - FR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481183576
Sonepar Artikelnummer
121171054
Hersteller Artikelnummer
NSYBSA70
Hersteller Typ
NSYBSA70
Hersteller Artikel Nr.:
NSYBSA70
Polzahl:
4
Max. Bemessungsstrom:
1600 A
Schienenabstand:
70 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.974 kg
Freier Träger ohne Sammelschiene, 70 mm, Schienendist.


