SCHNEIDER ELECTRIC - Freisprechstelle, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1723070
Mit Video - Nein
Installationstechnik - Bus-System
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4026529027546
Sonepar Artikelnummer
120386805
Hersteller Artikelnummer
1723070
Hersteller Typ
1723070
Hersteller Artikel Nr.:
1723070
Mit Video:
Nein
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Memory-Funktion:
Nein
Abhörsicher:
Ja
Bedienung Türöffner:
Ja
Schaltfunktionen:
Ja
Freisprechen:
Ja
Funktions-Lampen:
Ja
Verbindung mit Smartphone möglich:
Nein
Hörgerätekompatibel:
Nein
Mit Türöffnerautomatik:
Nein
Rufabschaltung:
Ja
Internkommunikation:
Nein
Rufunterscheidung:
Ja
Zusatzgerät anreihbar:
Nein
Lautstärkeregelung:
Ja
Mit Touchscreen:
Nein
Breite:
90 mm
Höhe:
152 mm
Tiefe:
23 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85183000
Gewicht:
0.190 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


