Startseite
Nicht rückgabefähig

SCHNEIDER ELECTRIC - Frequenzumrichter ATV212, 45kW, 480V, 3-ph., EMV, IP21

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Frequenzumrichter ATV212, 45kW, 480V, 3-ph., EMV, IP21

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ATV212HD45N4

  • Netzspannung - 380 .. 480 V

  • Eingangsphasenzahl - 3

  • Max. Ausgangsfrequenz - 200 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 94 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480322570

Sonepar Artikelnummer

120352368

Hersteller Artikelnummer

ATV212HD45N4

Hersteller Typ

ATV212HD45N4

Hersteller Artikel Nr.:

ATV212HD45N4

Netzspannung:

380 .. 480 V

Eingangsphasenzahl:

3

Max. Ausgangsfrequenz:

200 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

94 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

45 kW

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

45 kW

Schutzart (IP):

IP21

Netzfrequenz:

50/60 Hz

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. Ausgangsspannung:

480 V

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

10 %

Anzahl der analogen Ausgänge:

1

Anzahl der analogen Eingänge:

2

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Anzahl der digitalen Eingänge:

3

Mit Bedienelement:

Ja

Einsatz im Industriebereich zulässig:

Ja

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

Ja

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Ja

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Ja

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für BACnet:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit optischer Schnittstelle:

Nein

Mit PC-Anschluss:

Ja

Bremschopper integriert:

Nein

4-Quadrantenbetrieb möglich:

Nein

Art des Umrichters:

U-Umrichter

Höhe:

550 mm

Breite:

240 mm

Tiefe:

244 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

22.500 kg

Umrichter für HLK-Anwendungen. Frequenzumrichter ATV212, EMV, IP21. Leistung KW 45 kW. Netz 380-480 V, 3-phasig, 50 / 60 Hz, anreihbar. Keine zusätzliche DC-Drossel erforderlich (Stromklirrfaktor THDi < 35 %). Klasse C2 integriert (bei Schutzart IP 55 auch Klasse C1 möglich). Plug &Drive-Ausführung für sofortige Inbetriebnahme nach dem Anschließen. Max. Überlastmoment 120 %. Integrierte Kommunikationsbusse der Gebäudetechnik Modbus, BACNet, METASYS N2, APOGEE FLN. Steckbare Optionskarten für LonWorks. Low Harmonic Technologie (LHT) für den umweltfreundlichen Einsatz. Es ist kein Zubehör zur Reduzierung der Oberwellenströme wie in der Vorschrift für Gebäude erforderlich (keine DC-Drossel, Netzdrosseln) THDi (Stromklirrfaktor) < 35 % (IEC 61000-3-12 < 48 %). Selbstanpassung der Hoch- und Auslauframpen, zur Optimierung des Energieverbrauchs. Dezentrales Bedienterminal für Selbsteinstellung der Funktionen und Fernladen/-speichern der Konfigurationen. Ausgezeichnete Festigkeit unter schwierigen Umgebungsbedingungen (50 °C im Dauerbetrieb).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie